Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hartlot Nr. 15 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu80AgP

Hartlot Nr. 15
LOT-NR15-(L-AG15P)-1KG-D2

Art.-Nr. 0987515

EAN 4011231918824

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hartlot Nr. 15 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu80AgP

Art.-Nr. 0987515

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Hartlöten von Kupferrohren in der Kälte-Klimatechnik

  • Arbeitstemperatur: 710°C

  • Schmelzbereich: 650–800°C
Hinweis

Kein Flussmittel enthalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtdurchmesser x Länge

2,0 x 500 mm

Inhaltsgewicht

1 kg

Schmelztemperatur min./max.

650 bis 800 °C

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag

15 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu

80 %

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von P

5 %

DIN

8513

ISO

3677

Werkstoffbezeichnung

B-Cu80AgP

EN-Norm

1044

Länge

500 mm

Drahtdurchmesser

2,0 mm

Schmelztemperatur min.

650 °C

Schmelztemperatur max.

800 °C

Flussmittel enthalten

Nein

Arbeitstemperatur

710 °C

Produktgewicht (per Stück)

1048,000 g

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen