Hartgepresste Kompaktvliesscheibe mit Gewebeteller
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe m. Gewebeteller
SHLFSHB-VLI-GWB-GD-SFEIN-HAERTE5-D125
Art.-Nr. 0585012348
EAN 4050642517585
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Abtragleistung bei geringster Rautiefe
- Erreichen von konstanter Oberflächengüte
- Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen, ohne die Werkstückgeometrie zu verändern
- Erreichen von geringsten Rautiefen in einem Arbeitsgang z. B. bei 1.4301 Ra 0,02
- Widerstandsfähig gegen Zusetzen
- Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).
Datenblätter(X)
Schnelle und saubere Metallbearbeitung verschiedener Oberflächen
- Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen (Farbkennzeichnung Blau/Grün/Gelb) in verschiedenen Arbeitsschritten
- Ideal zum Schleifen, Feinschleifen, Glätten und Vorpolieren sowie zum Entzundern und Entfernen von Oxiden, Kratzern, Rost und Graten
Einsatzbereiche für niedrigere Härtegrade
- Erzeugen von dekorativer Oberflächen auf Edelstahl
- Angleichen von Oberflächen nach der Schweißnahtentfernung
- Vorbereiten von Titanium- und Edelstahloberflächen vor dem Polieren
- Vorbereiten von NE-Metallen vor dem Beschichten
- Letzte Stufe vor dem Polieren
- Überblenden von Oberflächenfehler
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Härte | 5 (Weich) |
Ausführung | Sehr fein |
Körnung | Sehr fein |
Drehzahl min./max. | 3000-8000 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 3000 U/min |
Geeignet für | Winkelschleifer |
| Leistungsmerkmale | |||||
| Eigenschaft | Härtegrad | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Härte | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Materialabtrag | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Finish | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| geringe Rautiefe | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |