Háromszögletű kanalas fémhántoló Famarkolattal
Háromszögletű kanalas fémhántoló
KANALAS HÁNTOLÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium, kovácsolt
Adatlapok(X)
![]() | |
Pengehossz | 200 mm |
Háromszög oldalhossz | 16 mm |
Hosszúság | 320 mm |
Markolat anyaga | Fa |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Lakozott/felületkezeletlen |
Levágókés hossza | 75 mm |