Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Háromszög alakú reszelő DIN 7261, C alak

Háromélű reszelő, C típus
RESZELŐ

Cikksz. 071461 20

EAN 4011231718295

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Háromszög alakú reszelő DIN 7261, C alak

Cikksz. 071461 20
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
Ideális alakú vágóél (ideális vágószög, egységes fogmagasság és távolság)


  • Tiszta munkadarab-felületet biztosít, és szükségtelenné teszi a költséges utólagos megmunkálást.

  • Elősegíti a jó forgácsolást, és megakadályozza a munkadarab karcolódását.

  • Vágási teljesítmény növelése kisebb erővel. A kiváló minőségű acél és az alapos edzés hosszú élettartamot biztosít.

  • A kúpos szár biztosítja, hogy a reszelő biztonságosan illeszkedjen a nyélbe.
Megjegyzés

1 vágat - durva; 2 vágat - közepes; 3 vágat - finom

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Reszelőlap hossza (L)

200 mm

Szélesség (B)

14 mm

Finom vágás

2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 4-110 200MM-HEZ

Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 5,5-110 250MM-HEZ

Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 7-130 300MM-HEZ

Reszelőnyél

RESZ.NYÉL FA 9-140 350MM-HEZ