Háromlábú állvány, GWD, 5/8"-os
Háromlábú állvány, GWD, 5/8"-os
TELESZKÓPOS ALULÁB LÉZERSZINTEZŐKHÖ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű eloxált alumíniumból készült
- Működési távolság 1 m-es csúcstávolság esetén: 91–257 cm
- Szállítási hossz: 114 cm
- A munkamagasság milliméteres pontossággal és kényelmesen beállítható a hajtókar segítségével
- Minden műanyag alkatrész kiváló minőségű, üvegszál-erősítésű poliamidból készült
- Az állvány gyorsan beállítható az építkezésen
- Vízszintes libellával
Állvány emelkedés/meghosszabbítás: 35 cm/66 cm
Beépített cső a meghosszabbításhoz, mellyel a magasság a használni kívánt szintre növelhető
Kiváló stabilitás
Nedves felületeken, egy bemeneti mozgatókarral ellátott, köszörült tüske segítségével
Sima felületeken a minőségi padlóburkolatokat a karcolásoktól beépített védősapka óvja, amely befedi a tüskéket
Adatlapok(X)
Min./max. hossz | 91-257 cm |
Csatlakozómenet | 5/8 |