Háromkomponensű biztonsági kés
Biztonsági kés, S2, háromkomponensű nyéllel
KÉS-BIZTONSÁGI-3KOMPONENSŰ-NYÉLLEL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ha a csúszka ki is van támasztva, a penge a vágott anyag elhagyását követően visszahúzódik (a kezelőtől függetlenül)
- Csúszásmentes, tömör háromkomponensű nyél
- Szerszám nélküli pengecsere
Adatlapok(X)
Hosszúság | 160 mm |
Vágóél hossza | 61 mm |
Pengehossz | 61 mm |
Pengeszélesség | 19 mm |
Vágóélvastagság | 0,6 mm |
Markolat anyaga | Alumínium |