Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hántolópenge rendkívül éles

Pótpenge üvegkaparóhoz, fekete
PENGE-W40MM-FEKETE

Cikksz. 0714663363
EAN 4065746093347

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus penge a nagyobb érintkezési nyomás érdekében és a kritikus felületeknél a karcolások elkerülése érdekében
  • Kiváló minőségű 2 vágófelülettel mindkét oldalon

  • 0,5 mm vastagságú jégedzett penge

  • Lekerekített élek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengeszélesség

40 mm

Pengemagasság

19,5 mm

Anyag

Szénacél

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pengés kaparó Gyorsrögzítővel

KAPARÓ-EASYLOCK-2K-KLT

Az innovatív rögzítési módszerrel az acél és műanyag szárak másodpercek alatt rögzíthetők
x 1 db
Kaparókés készlet 52 részes

KAPARÓKÉSZLET 52DB

Innovatív kaparókészlet acél és műanyag pengékkel az univerzális használathoz
x 1 db