Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handsägeblatt

Handsägeblatt für Bügelsäge
SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z22-6494-300X25X0,6

Art.-Nr. 060330025

EAN 4011231498296

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handsägeblatt

Art.-Nr. 060330025
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
Doppelschneidiges Sägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl
  • Hohe Standzeit auch bei hartem, hochlegiertem und rostfreiem Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zähne pro Längeneinheit

22 STK/Inch

Länge (L)

300 mm

Breite (B)

25 mm

Dicke (H)

0,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen