Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handsäge für Holz mit 2-teiligem Griff

Handsäge für Holz mit 2K Griff
HNDSAE-ST-2K-2D-AL550MM

Art.-Nr. 0692600

EAN 4053479790589

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handsäge für Holz mit 2-teiligem Griff

Art.-Nr. 0692600
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
Schnell-schneidende Handsäge mit ergonomischem Griff

Handsäge zum universellen Einsatz



Verzahnung


  • 2-seitig geschliffen und induktionsgehärtete Zähne

  • Schnelle Eindringtiefe, extrem sauberer Schnitt und lange Lebensdauer


Griff


  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für ermüdungsfreies Arbeiten

  • Mit eingebautem 45° und 90° Winkelanschlag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattlänge

550 mm

Länge

660 mm

Zähne pro Längeneinheit

7 STK/Inch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen