Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handreinigungsseife

Handreinigungsseife
HNDREINIG-ALOEVERA-5L

Art.-Nr. 0890600915

EAN 4050641529220

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handreinigungsseife

Art.-Nr. 0890600915
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
Flüssigseife, fein, parfümiert

Die Handreiniger sind Hautpflegeprodukte in flüssiger oder halbfester Form zur Reinigung der Hände. Die Formulierung entfernt Fett, Öl, Heizöl, Lacke und jede Art von Schmutz, wirkt sanft auf der Haut und macht sie weich und geschmeidig.



Für leichten Schmutz


Für den regelmäßigen Einsatz geeignet



Spezielle Inhaltsstoffe


Reinigt die Haut sanft, bewahrt die Hautbarriere und macht die Hände weich und leicht duftend



Nachfüllpackung für Spender

Hinweis

Das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort bei einer Temperatur zwischen 10 und 35 °C lagern. Nicht in der Nähe von Wärmequellen und in direktem Sonnenlicht aufbewahren. Bei Temperaturen unter der empfohlenen Temperatur kann sich die Viskosität des Produkts verändern. Dies kann behoben werden, indem das Produkt unter den oben genannten Bedingungen gelagert wird.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Büros, Restaurants und Gemeinschaftseinrichtungen im Allgemeinen

Anleitung

Tragen Sie die gewünschte Menge des Produkts direkt auf die Hände auf, reiben Sie es bis zur vollständigen Emulsion und spülen Sie es gründlich ab. Um den vollen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, ist es am besten, die Hände vor der Reinigung und während des Reibens nicht zu befeuchten

Inhalt

5 l

Geruch/Duft

Blumig

Farbe

Perlweiß RAL 1013

pH-Wert

7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen