Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handnietzange

Handnietzange
ZANG-HNDNT-(2,4-5)

Art.-Nr. 094915

EAN 4011231867696

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handnietzange

Art.-Nr. 094915
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
Zum Verarbeiten von Blindnieten-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindnieten-∅ 5 mm aus Aluminium
  • Gewicht: 590 g

  • Gesamtlänge: 260 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nietdurchmesser min./max.

2,4-5 mm

Werkstoff

Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannbacke für Handnietzange

ERSASPNBACK-F.NTGER-2TLG

x 1 St.
Mundstück für Handnietzange

MUNDSTK-(F.HNDNTZANG)-2,4

x 1 St.
Mundstück für Handnietzange

MUNDSTK-(F.HNDNTZANG)-(3,0-3,2)

x 1 St.
Mundstück für Handnietzange

MUNDSTK-(F.HNDNTZANG)-4MM

x 1 St.
Mundstück für Handnietzange

MUNDSTK-(F.HNDNTZANG)-5MM