Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handmörtelpumpe Typ 7

Handmörtelpumpe
HANDMOERTELPUMPE-KST-TYP7

Art.-Nr. 0993695700

EAN 4056807470436

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handmörtelpumpe Typ 7

Art.-Nr. 0993695700
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
Geeignet für Hohlraumverfüllungen, Fugen, Tür- und Fensterzargen
  • Überkopfarbeiten sind möglich

  • Für Mörtel bis 4 mm Korn

  • Mit Schlauch NW 25

  • Leicht und handlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Pumpenlänge

720 mm

Schlauchlänge

440 mm

Produktgewicht (per Stück)

1230,000 g

Inhalt

1 l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen