Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handkreissäge HKS 63 COMPACT

Handkreissäge HKS 63 COMPACT
HNDKRSAE-EL-(HKS 63 COMPACT)

Art.-Nr. 57066100

EAN 4065233083523

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handkreissäge HKS 63 COMPACT

Art.-Nr. 57066100
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
Kompakte und präzise Handkreissäge
  • Kompakte und kraftvolle Kreissäge mit Drehzahlvorwahl für Schnitte bis 63 mm Tiefe

  • Präzise Schnittergebnisse dank dem WÜRTH Führungsschienensystem

  • Variable Drehzahlregelung für eine ideale Anwendung bei verschiedensten Materialien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1350 W

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

20 mm

Sägeblattdurchmesser max.

165 mm

Gehrungswinkel min./max.

45-90 Grad

Schnitttiefe bei 90 Grad max.

63 mm

Schnitttiefe bei 45 Grad max.

47,5 mm

Maschinengewicht

3,8 kg

Kabellänge

4 m

Handkreissäge HKS 63 COMPACT inklusive:
1 x
Handkreissägeblatt für Akku-Maschinen

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-165X36X20MM

Beschreibung: Universell für den mobilen Einsatz. Speziell für Akku-Handkreissägen.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handkreissägeblatt für Akku-Maschinen

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-165X36X20MM

Universell für den mobilen Einsatz. Speziell für Akku-Handkreissägen.
x 1 St.
Schraubzwinge für Kreissäge

SHRBZWINGE-F.KRSAE

Zum Befestigen der Führungsschiene auf dem Werkstück
Anschlussmuffe für ETS150/Absaugbohrer

ANSHLMUF-(F.SAUGBO-ETS150)

Elektrisch leitende Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber
x 1 St.
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-FS80-HKS/TKS/AHKS

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-FS160-HKS/TKS/AHKS

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.
Verbindungsstück für Führungsschiene

VERBSTK-F.FHRGSHN-FSV-HKS

verbindet Führungsschienen zu einem Stück