Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handkreissäge HKS 55 Combi

Handkreissäge HKS 55 Combi
HNDKRSAE-EL-(HKS55-COMBI)

Art.-Nr. 07021570

EAN 4047376597273

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handkreissäge HKS 55 Combi

Art.-Nr. 07021570
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
Sehr handliche Handkreissäge mit Tauchfunktion für universellen Einsatz.

Als Tauchsäge einsetzbar


Es können auch Anwendungen ausgeführt werden die bisher nur mit speziellen Tauchsägen möglich waren.



Sehr handlich und leicht durch Magnesiumdruckguss


Das geringe Gewicht erhöht den Arbeitskomfort und vermindert den Kraftaufwand beim Arbeiten.



Regelung der Leerlaufdrehzahl


Durch Drehzahlstellrad mit Konstantelektronik können unterschiedliche Werkstoffe gesägt werden.



Schneller Sägeblattwechsel


dank Spindelarretierung mit Einrastfunktion.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1200 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

2000-5200 U/min

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

20 mm

Sägeblattdurchmesser max.

160 mm

Gehrungswinkel min./max.

0-45 Grad

Schnitttiefe bei 90 Grad max.

55 mm

Schnitttiefe bei 45 Grad max.

40 mm

Maschinengewicht

3,7 kg

Kabellänge

4 m

Handkreissäge HKS 55 Combi inklusive:
1 x
Handkreissägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-160X40X20

Beschreibung: Universell für den mobilen Einsatz
Menge: 1 x
1 x
ET-ADAPTER

ET-ADAPTER

Menge: 1 x
1 x
Parallelanschlag

ET-PARALLELANSCHLAG

Menge: 1 x
1 x
Sechskantschlüssel

INNENSECHSKANTSCHLUESSEL

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubzwinge für Kreissäge

SHRBZWINGE-F.KRSAE

Zum Befestigen der Führungsschiene auf dem Werkstück
Verbindungsstück für Kreissäge

VERBSTK-(F.KRSAE-HKS55-COMBI)

x 1 St.
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-(F.KRSAE-HKS/AHKS/TKS)

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.
Splitterschutz

ET-SPLITTERSCHUTZ-GUMMISTREIFEN

Handkreissäge HKS 55-Combi