Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®
Handhebelfettpresse Lube-Shuttle
FETPRES-HNDHBL-LUBESHUTTLE
Art.-Nr. 098605
EAN 4024835859011

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- Kein Entlüften mehr notwendig, kaum Störungen durch Luft
- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- Auch bei niedrigen Temperaturen guter Fettnachfluss
- Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 800 bar
- Fördermenge pro Hub bis 1,5 cm³ (abhängig von Viskosität und Temperatur)
Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der MATO GmbH & Co KG.
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung von Schmierfetten in 400 ml-System-Kartuschen bis NLGI-Klasse 2.
Deckel von der Kartusche nehmen und die Kartusche in die Lube-Shuttle Handhebelfettpresse einschrauben.
Werkstoff | Stahl |
Betriebsdruck max. | 800 bar |
Länge | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 928,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!