Handhebelfasspumpe
Handhebelfasspumpe Kunststoff
FASSPUMP-HANDHEBEL-GROSSGEBINDE
Art.-Nr. 0891621
EAN 4011231825726
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt durch Arretierungsring
- 2"-Fassanschluss
- Teleskop-Pumprohr für 60-l- und 200-l-Fässer; variabel von 500 – 900 mm
- Fördermenge: ca. 300 ml/Hub
Datenblätter(X)
Geeignet zur Förderung von Ölen bis SAE 40, Motorenöl, Dieselöl, Hydrauliköl, Getriebeöl, AdBlue, Kühlerfrostschutz, Scheibenfrostschutz und Wasser.
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz, Rot |
Rohrlänge min. | 500 mm |
Rohrlänge max. | 900 mm |
Anschlussgewinde | 2 Zoll |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!