Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Handbürste

Handbürste mit ergonomischem Griff
HNDBURST-130X340MM

Art.-Nr. 0891350102

EAN 4011231824972

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handbürste

Art.-Nr. 0891350102
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
Autobürste mit ergonomischem, angenehmem Griff für die effektive und einfache Reinigung aller Oberflächen
  • Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen

  • Gespaltene Haarspitzen, damit die Borsten viel Wasser saugen

  • Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch weichgemachte Borsten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Autobürste mit ergonomischem, angenehmem Griff für die effektive und einfache Reinigung aller Oberflächen.

Anleitung

Die schräg angeordneten Borsten ermöglichen eine effektive Reinigung da alle Schmutzstellen gut erreicht werden können. Die gespaltenen Haarspitzen können viel Wasser aufnehmen und ermöglichen durch ihre Weichheit eine lackschonenende Reinigung.

Farbe

Rot, Schwarz

Werkstoff

PP - Polypropylen

Werkstoff Borsten

Polybutylenterephthalat-PBT

Länge

320 mm

Breite

115 mm

Höhe

107 mm

Borstenlänge

40 mm

Ausführung

Mit ergonomischem Griff

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alufelgenreiniger

FELGREINIG-ALU-SPRUEHFLASCHE-500ML

Säurehaltiger Spezialreiniger für Leichtmetallfelgen
x 12 St.
Scheibenreiniger Blitzreiniger

SHBREINIG-SOM-BLITZ-5LTR

Scheibenreinigungs-Hochkonzentrat 1:100
x 1 St.
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-20LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Felgen-Intensivreiniger

FELGREINIG-INTENSIV-SPRUEHFLASCHE-1LTR

Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen
Felgen-Intensivreiniger

FELGREINIG-INTENSIV-KANISTER-5LTR

Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen