Hand tyre inflator with 2C handle
Hand tyre inflator with 2C handle
Obj. č. 071554 025
EAN 4099618156564
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Min./max. rozsah měření tlaku | 0-12 bar | 
| Podmínky pro tlak u přesnosti měření | < 0,08 bar: 0 - 4 bar, < 0,16 bar: 4 - 10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar | 
| Max. pracovní tlak | 12 bar | 
| Min./max. teplotní podmínky | -5 až 40 °C | 
| Měřitelné médium | Vzduch | 
| Průměr manometru | 80 mm | 
| Délka hadice | 1 m | 
| Spojovací závit | 1/4 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 588,000 g | 
| Materiál skříně | Plast velmi odolný proti nárazu | 
| Max. rozsah měření tlaku | 12 bar | 
| Materiál rukojeti | 2složkový plast | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!