Hammer drill bit box Plus Quadro-L 16pcs
Hammer drill bit box Plus Quadro-L 16pcs
ÜTVEFÚRÓSZÁR-KLT-PLUS-QL-BIT-16DB




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az élettartam jelentős javulása betonacélban és betonban
- Négy vágóéllel, tömör keményfém fejjel (átm. 5–20 mm) és egy darabból álló keményfém elemmel, valamint a Csúcs kialakítással (átm. 22–32 mm) rendelkező innovatív és szimmetrikus fejgeometria
- A vágóéleken lévő betonacél élletörések megakadályozzák, hogy a fúró beszoruljon vagy kitérjen a középpontból, amikor a betonban pl. vasalatot ér
Észrevehetően gyorsabb fúrás
- A továbbfejlesztett hegygeometria erős élekkel, további porhornyokkal és ívelt vágóélekkel (5–20 mm átmérő) gyors fúrási folyamatot biztosít, és a fúrási törmeléket a furatporkihordó spirálhoz továbbítja
Új, többzónás furatporkihordó spirál optimalizált átmérővel
- Észrevehetően megnövelt törésállóság, jobb fúrási sebesség és a fúrási törmelék optimális eltávolítása
- Váltakozó széles és keskeny spirálhornyok a Speed és a Heavy Duty kivitelekben, és optimalizált spirális magszilárdság, valamint széles hornyok és vastagabb mag a fej területén az 5–20 mm-es változat esetén
- Spirál megerősített maggal, csökkentett súly és jelentős spiráltérfogat-növekedés a 22–32 mm-es változat esetén
Hatékony munkavégzés
- A különleges önközpontosító fúróhegy a homogén és sima átmenetekkel precíz fúrást tesz lehetővé
- Kopásjelzők a fúrófejen, mint a dübelfuratok méretpontosságának értékelésére szolgáló mutatók
Konvex szárvég és átmeneti zóna
- A szár gömb alakú vége és az átmeneti zóna (sima átmenettel a spirálról a szárra 18 mm-es átmérőtől) az ütési energia célzottabb és ezáltal hatékonyabb átvitelét biztosítja a fúrócsúcsra, ezzel gyorsabb fúrási előrehaladást tesz lehetővé
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd különböző kimenetekkel
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!
- Hosszú fúrószárak használatakor végezzen előfúrást egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral
Adatlapok(X)
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 4 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágóélek száma | 4 darab |
Darabszám a készletben | 16 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |