Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Haltesystem universal

Haltesystem universal bestückt
HALTSYS-F.LOPLSYS-UNI-BSTK-L495MM

Art.-Nr. 0960060012

EAN 4052703968541

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haltesystem universal

Art.-Nr. 0960060012
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
Universales Haltesystem mit variabel einstellbarer Klemmbreite. Klemmbacken lassen sich auf der Profilschiene verschieben und arretieren. Bestückt.

Ein Haltesystem für diverse Klemmbreiten


Die Klemmbacken lassen sich stufenlos auf der Profilschiene verschieben und arretieren.



Hohe Belastung


Maximale Belastung pro Klemmbackenpaar 8 kg, statische Last.



Individuell erweiterbar


Klemmbackenpaare sind einzeln erhältlich. Profilschienen können auf Stoß aneinander geschraubt werden



Befestigung auf Quadratlochsystemen möglich (mittels Befestigungssatz Art.-Nr.: 0960050190)

Anwendungsgebiet
Anleitung

1. Linkie Klemmbacke durch kippen nach links auf der Schiene arretieren.

2. Rechte Klemmbacke an den einzuklemmenden Gegenstand heranschieben.

3. Rechte Klemmbacke durch Drehung des Fixierhebels um 90° arretieren.

4. Gegenstand ist fixiert.

5. Gegenstand durch leichten Zug nach oben entnehmen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

495 mm

Anzahl Klemmbackenpaare

3 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen