Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Halterung für Politurflaschen

Halterung für Politurflaschen
HALT-FLASCHEN-POLITUR

Art.-Nr. 0960050663

EAN 4056807522678

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halterung für Politurflaschen

Art.-Nr. 0960050663
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
Stabile Halterung für die Aufbewahrung von Politurflaschen
  • Für die Lagerung von bis zu vier 1-kg-Politurflaschen

  • Spenderfunktion durch Lagerung der Flaschen über Kopf
Hinweis

Wandmontage möglich!

Anwendungsgebiet
Direkte Entnahme der Polituren durch Spenderfunktion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY1-Regalsystem

Grundplattenbreite

495 mm

Grundplattenhöhe

120 mm

Länge

495 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungsclip

BEFCLIP-F.LOPLSYS-L20MM-B18MM

Zum Fixieren von Haken, Ablagefächern und Werkzeughaltern am Quadratlochplattensystem
x 10 St.