Halterset für variable Holzrückwand DWD XP
Halterset für variabel hohe Holzrückwand H86
HALT-SET-(F.DWD-RUECKW)-(L120-164)
DWD-XP

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rückwandhöhe variabel wählbar
Min. 120 mm - max. 164 mm
Datenblätter(X)
Für den Einsatz von Rundreling
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Montageart | Zum Anschrauben |