Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Halter für Klebegewichte

Halter m. Schneidevor f. Klebegew. auf 5 kg-Rollen
ABROLL-AWG-HALT-SCHNEID-KLEB-(ROLLE-5KG)

Art.-Nr. 083014 991

EAN 4049557739991

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halter für Klebegewichte

Art.-Nr. 083014 991
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
Mit Schneidvorrichtung, für 5 kg-Rollen

Abroll- und Schneidegerät für unsere Klebegewichte auf der Rolle



Rastmechanismus erlaubt schnelle und intuitive Bedienung



Die abgespulte Menge ist durch ein Rasten spürbar


Dadurch wird die Schneidklinge geschont, da immer nur das Klebeband durchschnitten wird



Bohrung für Tisch- und Wandmontage vorhanden



Mattschwarze Pulverbeschichtung für rauen Werkstattalltag



Schneidklinge und Schneidauflage nach bestellbar



Lieferumfang:


  • 1 Rastclip für Zink- und Stahlrollen

  • 2 Schneidmesser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Lieferumfang

1 Rastclip für Zink- und Stahlrollen, 2 Schneidmesser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen