Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hálózati elosztó

Hosszabbító 6-os elosztóval H05VV-F3G
ELOSZTÓ-6OS-KAPCS-3X1,5MM2-FEHÉR-5M

Cikksz. 9501007462

EAN 4062856610570

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hálózati elosztó

Cikksz. 9501007462
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
Kapcsolóval ellátott hálózati elosztó, 6 aljzattal.
• IP 20 védelmi osztály
• Maximum 3500 W-ig terhelhető
• Vezeték típusa: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábeltípus

H05VV-F3G 1,5 mm²

Kábelhossz

5 m

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 2X

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk