Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hálózati elosztó

Hosszabbító 3-os elosztóval H05RR-F 3G1,5
ELOSZTÓ-3AS-KAPCS-H05RR-F-KÜLTÉRI-5M

Cikksz. 9501007461

EAN 4062856610488

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hálózati elosztó

Cikksz. 9501007461
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
Kapcsolóval ellátott hálózati elosztó, 3 aljzattal.
• IP 44 védelmi osztály
• Maximum 3680 W-ig terhelhető
• Vezeték típusa: H05RR-F 3G1,5 mm²
• Vezeték hossza 5 m
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábeltípus

H05RR-F3G1,5 mm²

Kábelhossz

5 m

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 40/IP 44

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk