Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hálózati dugasz USB töltőkészülékhez, 2,4 A

Hálózati dugasz, 5 V/2,4 A, USB aljzattal
HÁLÓZATI-TÖLTŐFEJ-USB-2,4A

Cikksz. 0837900104

EAN 4056807042107

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hálózati dugasz USB töltőkészülékhez, 2,4 A

Cikksz. 0837900104
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
Intelligens, univerzális töltőkészülék USB csatlakozóval, USB-készülékek töltéséhez
  • Megvédi a célkészüléket és a töltőkészüléket a túlterheléstől és a rövidzárlattól

  • A kimeneti áram és a kimeneti feszültség automatikus ellenőrzése

  • Kompatibilis a Samsung, Apple, HTC, Sony, MP3 lejátszókkal, műholdas navigációs eszközökkel, valamint más mobil- és okostelefonokkal

  • Kompakt ház
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges teljesítmény

12 W

Magasság

22 mm

Hosszúság

60 mm

Szélesség

33 mm

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk