Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hálózati csatlakozó USB Type-C

Töltőkészülék, USB, mini
TÖLTŐFEJ-USB-C-MINI-3A-20WATT

Cikksz. 0837900115

EAN 4065746734110

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hálózati csatlakozó USB Type-C

Cikksz. 0837900115
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
Rendkívül kompakt USB-töltő GaN technológiával
  • Integrált Power Delivery (PD) gyorstöltési funkció

  • Optimalizált töltés a töltési folyamat intelligens vezérlésének köszönhetően

  • A Multisafe technológia védi a célkészülékeket és a töltőt

  • A töltő kimeneti védelemmel, rövidzárlat-védelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, túlfeszültség és túláram elleni védelemmel is rendelkezik
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kompatibilis az összes elterjedt USB Type-C csatlakozóval rendelkező töltőkábellel

Min./max. névleges feszültség

110 / 240 V

Töltőáram

3,0 A

Névleges teljesítmény

20 W

Magasság

30 mm

Hosszúság

68 mm

Szélesség

30 mm

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk