Hálózati berendezés Különféle egyéb akkumulátoros eszközökhöz
Hálózati adapter
MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)
Cikksz. 5801425000
EAN 4065746081184
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mindig vegye figyelembe a bemeneti és kimeneti feszültséget. A polaritást szintén vegye figyelembe.
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség  | 230 V/AC  | 
Kimeneti feszültség  | 20 V/DC  | 
Terméktömeg (darabonként)  | 229,000 g  | 
Szín  | Fekete  | 
Dugasz típusa  | C  |