Hálószobai lámpa, BLL-12-1 Rácsavarozható
Hálószobai LED-es olvasólámpa BLL-12-1
OLVASÓ LÁMPA LED 12V FEKETE 3400K MF
Cikksz. 0976502150
EAN 4053479546940
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Formatervezett éjjeli lámpa rugalmas lámpakarral
- A lámpafejen három fényerőfokozat állítható be
- Bedugható tápegységgel
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 2 W |
LED-ek száma | 30 darab |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Színhőmérséklet | 3400 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 83 |
Hosszúság | 400 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz | 1800 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 183 lm |
Min. megvilágítás | 60 lx |
Max. megvilágítás | 590 lx |
Energiahatékonysági osztály | E |