Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Halogenová žárovka

Halogen bulb vehicle standard
ŽÁROVKA H3 12V 55W

Obj. č. 07201121

EAN 4045727186343

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Halogenová žárovka

Obj. č. 07201121
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
Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
  • Robustní halogenová žárovka s dobrým výkonem pro standardní aplikace

  • Lze použít jako standardní díl originálního vybavení i jako originální náhradní díl
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

12 V/DC

Označení patice

PK22s

Výkon

55 W

Teplota barev

3200 K

Životnost Tc

650 h

Životnost B3

400 h

Schválení

E1

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

Osram 64151

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace