Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Halogenlampe +50% für den fahraktiven und sicherheitsbewussten Fahrer

Halogenlampe Kfz plus 50%
LAMP-H7-(+50P)-SILBERKAPPE-12V-55W

Art.-Nr. 0720114110

EAN 4045727263587

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halogenlampe +50% für den fahraktiven und sicherheitsbewussten Fahrer

Art.-Nr. 0720114110
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
Bis zu 50% mehr Licht auf der Straße im Bereich von 50–75 m


Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschilderungen



Komfortabler und ermüdungsfrei ans Ziel kommen


durch bessere Fahrbahnausleuchtung


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw

Typbezeichnung

H7 +50%

Nennspannung

12 V/DC

Sockelbezeichnung

PX26d

Leistung

55 W

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64210 SVS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen