Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Halogénizzó, +50% Az aktív, biztonságtudatos sofőrök számára

Halogénizzó, jármű, 50%
H7 +50% EZÜST VÉGGEL

Cikksz. 0720114110

EAN 4045727263587

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Halogénizzó, +50% Az aktív, biztonságtudatos sofőrök számára

Cikksz. 0720114110
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
Az aktív, biztonságtudatos sofőrök számára

Akár 50%-kal erősebben megvilágítja az utat az 50–75 m-es hatótávolságban


Gyorsabb reakcióidő az akadályokra, a veszélyhelyzetekre és az útjelzésekre



Kényelmesebb és fáradtságérzet nélküli megérkezés


az út jobb megvilágításának köszönhetően


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépkocsi

Névleges feszültség

12 V/DC

Aljzat kiosztás

PX26d

Névleges teljesítmény

55 W

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Osram 64210 SVS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk