Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hallásvédő füldugók, x-200

Hallásvédő füldugó, x-200
FÜLDUGÓ X-200

Cikksz. 0899300334

EAN 4046778690544

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hallásvédő füldugók, x-200

Cikksz. 0899300334

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vékony, ergonomikusan formált, egyszer használatos füldugó szűk hallójáratokhoz

Kiváló szigetelési tulajdonság



Kitűnő hangfelismerés



Nagyon kényelmes, így viselői számára maximálisan elfogadható



A zárt felület megakadályozza az idegen testek és a szennyező részecskék bejutását a füldugó anyagába.



Az x alakú bemélyedés számos előnyt kínál:


  • Csökkenti a füljáratban az illeszkedéskor fellépő nyomást

  • Lágy és optimális illeszkedés a füljárathoz

  • Gyors és egyszerű beillesztés

  • Könnyen kivehető
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hosszú távú zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz

SNR csillapítási érték

33 dB

L csillapítási érték

29 dB

M csillapítási érték

31 dB

H csillapítási érték

34 dB

Tartály

Egyszer használatos adagoló

Kivitel

Páronként műanyag zacskóban

Füldugók száma

200 Pár

Szín

Neonpink

Szabványok

AS/NZS 1270

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk