Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hallásvédő füldugó zsinórral, x-100

Hallásvédő füldugó zsineggel, x-100
FÜLDUGÓ ZSINÓRRAL

Cikksz. 0899300332

EAN 4050641498267

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hallásvédő füldugó zsinórral, x-100

Cikksz. 0899300332
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
Ergonomikus, kúposra formált, egyszer használatos füldugó rendkívül zajos környezetbe

A biztonsági zsinegnek köszönhetően mindig gyorsan elérhető



Nagyon jó szigetelés



Kiváló beszédértés



Nagyon kényelmes, ezért viselői nem fognak idegenkedni a használatától



A zárt felület megakadályozza az idegen testek és a szennyező részecskék bejutását a füldugó anyagába



Az x alakú bemélyedés számos előnyt kínál:


  • Csökkenti a füljáratban az illeszkedéskor fellépő nyomást

  • Kíméletes, optimálisan alkalmazkodik a hallójárathoz

  • Gyors és megfelelő behelyezés

  • A füldugó könnyen kivehető
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hosszú távú zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz

SNR csillapítási érték

37 dB

L csillapítási érték

34 dB

M csillapítási érték

35 dB

H csillapítási érték

36 dB

Tartály

Egyszer használatos adagoló

Kivitel

Páronként műanyag zacskóban

Füldugók száma

100 Pár

Szín

Neonzöld

Szabványok

AS/NZS 1270

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk