Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hallásvédő füldugó, zsineggel

Lamellás hallásvédő füldugó zsineggel
ZSINÓROS FÜLDUGÓ

Cikksz. 0899300338

EAN 4046778690353

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hallásvédő füldugó, zsineggel

Cikksz. 0899300338
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
A puha bordáknak köszönhetően nagyon kényelmes viselet
  • A rögzítőzsinegnek köszönhetően mindig kéznél van

  • Nagyfokú zajszigetelés jó Hangjelzés- és beszédfelismeréssel

  • Kényelmes viselet a puha bordáknak köszönhetően

  • Praktikus tartódobozban szállítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fülrepesztő zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz

SNR csillapítási érték

27 dB

L csillapítási érték

22 dB

M csillapítási érték

24 dB

H csillapítási érték

27 dB

Kivitel

Újrafelhasználható

Szabványok

AS/NZS 1270

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk