Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hallásvédő füldugó, x-100, észlelhető

Hallásvédő füldugó, x-100, észlelhető
FÜLDUGÓ X-100 ZSINÓRRAL KÉK DETEKTÁLHATÓ

Cikksz. 0899300333

EAN 4045989372232

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hallásvédő füldugó, x-100, észlelhető

Cikksz. 0899300333

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Észlelhető fémbetéttel

Ergonomikus és kúposra előformázott, egyszer használatos hallásvédő füldugók rendkívül nagy zajterhelésű környezetbe



A biztonsági zsinórnak köszönhetően mindig hozzáférhető és kéznél van



Kiemelkedő szigetelési tulajdonságok



Kiváló beszédfelismerés



Rendkívül kényelmes viselet, hosszan tartó használatra



A zárt felület megakadályozza, hogy idegen testek és szennyeződések kerüljenek a füldugóba



A rányomott „X” forma számos előnnyel jár:


  • Csökkenti a füljáratban az illeszkedéskor fellépő nyomást

  • Lágy és optimális illeszkedés a füljárathoz

  • Gyorsan beilleszthető helyesen

  • Könnyen kivehető
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

SNR csillapítási érték

37 dB

L csillapítási érték

34 dB

M csillapítási érték

35 dB

H csillapítási érték

36 dB

Füldugók száma

100 darab

Szín

Kék

Szabványok

EN 352-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk