Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hallásvédő füldugó, x-100

Hallásvédő füldugó, x-100
ZAJVÉDŐ FÜLDUGÓ X100

Cikksz. 0899300362

EAN 4065746043762

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hallásvédő füldugó, x-100

Cikksz. 0899300362

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 300 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ergonomikus, kúposra formált, egyszer használatos füldugó rendkívül zajos környezetbe

Kiemelkedő szigetelési tulajdonságok



Kiváló beszédértés



Magas kényelmi komfort hosszan tartó használatnál



A zárt felület megakadályozza az idegen testek és a szennyeződés részecskék behatolását a füldugó anyagába



A rányomott X forma számos előnnyel jár:


  • Csökkenti a füljáratban az illeszkedéskor fellépő nyomást

  • Lágy, optimális illeszkedés a füljárathoz

  • Gyors és egyszerű beillesztés

  • Egyszerű kivétel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hosszú távú zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz

SNR csillapítási érték

37 dB

L csillapítási érték

34 dB

M csillapítási érték

35 dB

H csillapítási érték

36 dB

Tartály

Kartonpapír

Kivitel

Lédig

Füldugók száma

300 Pár

Szín

Neonzöld

Szabványok

AS/NZS 1270

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Zajvédő füldugó adagoló

FÜLDUGÓ ADAGOLÓ

Könnyen használható, robusztus füldugó adagoló, falra szerelt