Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 46 részes

Halk működésű univ. csapágysz. készlet, 46 r.
SZILENT SZERELŐ KÉSZLET 44 DB 74-112MM

Cikksz. 1952001260

EAN 4250158134188

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 46 részes

Cikksz. 1952001260
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
Pl. szilentcsapágyak, hidraulika csapágyak, csapágyperselyek, golyóscsapágyak, radiális tengelytömítések kihajtásához és beillesztéséhez

A különböző átmérők könnyen beállíthatók


lépcsős alátéteknek köszönhetően a különböző átmérők könnyen beállíthatók



Ha szükséges, az egyes hüvelyek újra felhasználhatók


A készlet mechanikai úton, tengelyen keresztül működtethető



Szállítási terjedelem:


  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm

  • Egyenként 2x nyomóanya támasztékkal, M10, M12, M14, M16

  • Egyenként 1x biztosítóanya orsóhoz, M10, M12, M14

  • Egyenként 1x orsó, M10, M12, M14, M16

  • 2x trapéz lecsavarozható anya, TR 20, támasztékkal

  • Egyenként 1x trapézorsó, TR 20, rövid, M10, M12, M14; TR 20 belső adaptermenettel, hosszú, M10, M12, M14 belső adaptermenettel

  • Egyenként 1x fellépő, méret: 1, 74, 82, 90, 96, 106 mm-hez; méret: 2, 76, 84, 92, 100, 108 mm-hez; méret: 3, 78, 86, 94, 102, 110 mm-hez; méret: 4, 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2x nyomóadapter fellépőkhöz

  • 1x nagynyomású zsír fecskendőben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépjárművek, haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági gépek és építőgépek; valamint városi terepjárókhoz/terepjáró járművekhez is használható, pl. BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg

Min. átmérő

74 mm

Max. átmérő

112 mm

Min./max. átmérő

74-112 mm

Max. terhelősúly

22 t

Alkatrészek száma

46 darab

Terméktömeg (darabonként)

31100,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk