Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes

Halk működésű univ. csapágysz. készlet, 36 r.
SZILENT SZERELŐ KÉSZLET 36 DB 34-72MM

Cikksz. 1952001286

EAN 4250158151192

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes

Cikksz. 1952001286
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
Pl. szilentcsapágyak, hidro-szerelvények, csapágyperselyek, golyóscsapágyak, forgótengely tömítések kihajtásához és beillesztéséhez.

A különböző átmérők könnyen beállíthatók


Különböző nyomóhüvely-átmérők és lépcsős alátétek



Ha szükséges, az egyes hüvelyek újra felhasználhatók


A készlet mechanikai úton, tengelyen keresztül működtethető.



Szállítási terjedelem:


  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • Egyenként 2x nyomóanya támasztékkal, M10, M12, M14, M16

  • Egyenként 1x orsó, M10, M12, M14, M16

  • Egyenként 1x fellépő, méret: 1, 34, 42, 50, 58, 66 mm-hez; méret: 2, 36, 44, 52, 60, 68 mm-hez; méret: 3, 38, 46, 54, 62, 70 mm-hez; méret: 4, 40, 48, 56, 64, 76 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépjárművek, haszongépjárművek, buszok és építőgépek; valamint városi terepjárókhoz/terepjáró járművekhez is használható, pl. BMW X3, X5, X6, MB M-Class, Porsche Cayenne, VW Touareg

Min. átmérő

34 mm

Max. átmérő

72 mm

Min./max. átmérő

34-72 mm

Max. terhelősúly

20 t

Alkatrészek száma

36 darab

Terméktömeg (darabonként)

18000,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk