Hákový konektor Flexxi
Háková spojka, Flexxi
ZAVESKOV-PLEXXI-PA-TRT-70KG
Obj. č. 0683260016
EAN 4048539584642
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Polyamid vyztužený skelným vláknem
- Nosnost 70 kg na pár, odolná konstrukce
- Lze posunout z boku
- ±4 mm, vysoce flexibilní a spousta možností kompenzace
Datové listy(X)
![]() | |
Výška | 9,5 mm |
Vnější průměr | 40 mm |
Průměr díry | 3,8 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Barva | Červená |
Povolené zatížení | 70 kg |