Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hajóablak-ragasztó, PU Marine

Hajóablak-ragasztó, PU Marine
HAJÓABLAK RAGASZTÓ FEKETE 310 ML

Cikksz. 08932953

EAN 4065746405720

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hajóablak-ragasztó, PU Marine

Cikksz. 08932953
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
Rugalmas ragasztó- és tömítőanyag műanyag ablakokhoz tengerészeti alkalmazásokban vagy lakókocsi-építésben

Nem gyúlékony



Rugalmas


  • A különböző anyagtágulásokat a nagy rugalmasság kompenzálja

  • Csillapítja a rezgést és a zajt


Lassú bőrösödési idő


  • Lehetővé teszi nagyméretű alkatrészek ragasztását és tömítését

  • Az összeillesztett alkatrészek megigazíthatók


Csiszolható és átfesthető



Hatékony ellenállás az öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben



Szilikonmentes

Teljesítés igazolása

EK-típusvizsgálati bizonyítvány: Hajó- és csónakgyártásban előforduló ragasztásokhoz engedélyezett.

Megjegyzés

Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe. A tömítőanyag átfestésekor figyelembe kell venni, hogy a festékréteg vastagsága és keménysége ronthatja a ragasztó rugalmasságát és ezáltal repedéseket okozhat.

Alkalmazási terület

EK-típusvizsgálati bizonyítvány: Hajó- és csónakgyártásban előforduló ragasztásokhoz engedélyezett.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egykomponensű poliuretán ragasztó- és tömítőmassza, amelyet kifejezetten csónak- és hajóépítésben alkalmazott ragasztásokhoz és tömítésekhez fejlesztettek ki. A terméket jellemzően műanyag ablakok és hajóablakok ragasztására és összeillesztésére használják

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.



Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot.


A ragasztót a bőrösödés ideje alatt ki kell simítani.

Űrtartalom

310 ml

Tartály

Patron

Kémiai bázis

Nedvesség hatására megkötő 1K-poliuretán

Szín

Fekete

Sűrűség/feltételek

1,15 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Száradási sebesség/feltételek

4 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: +90 °C

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

1,4 N/mm²

Térfogatváltozás max.

10 %

Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben:

Üzemanyagok, Ásványolajok, Növényolajok, Állati olajok, Olajok

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

UV állóság

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felületi kötőanyag, műanyaghoz/fához/kőhöz készült alapozó

KD-PRIMER-MŰANYAGHOZ-FÁHOZ-KŐHÖZ-250ML

Műanyag-, fa-, kő- és betonfelületek optimalizálásához
Ragasztóeltávolító

RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ 400 ML

Oldószerkeverék ragasztóanyagok és tömítőanyagok feloldásához/eltávolításához
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk