Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hajlított rugós anya lapos alak

Ívelt rugóacél anya
RUGÓS ANYA

Cikksz. 050011141
EAN 4011231415101
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az alkatrész rugalmasságának köszönhetően rezgésálló kapcsolatot biztosít
  • Ellenálló csatlakozás az elaszticitás miatt

  • Gyors kézi szerelés

  • Védi a felületeket

  • Újra felhasználható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lapos csavarokra, szárakra és tengelyekre való felszereléshez.

A következő csavarhoz:

Átmérő 3,0 mm

Longitud (L)

12.60 mm

Anchura (B)

8.00 mm

Anyagvastagság (S)

0.35 mm

Material

CK 67 rugóacél

Superficie

Átlátszóra horganyzott

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

14591887, 14592389

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk