Hajlított rugós anya lapos alak
Ívelt rugóacél anya
RUGÓS ANYA D4,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenálló csatlakozás az elaszticitás miatt
- Gyors kézi szerelés
- Védi a felületeket
- Újra felhasználható
Adatlapok(X)
Lapos csavarokra, szárakra és tengelyekre való felszereléshez.
![]() | |
A következő csavarhoz: | Átmérő 4,0 mm |
Longitud (L) | 14.20 mm |
Anchura (B) | 9.50 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.35 mm |
Material | C 75 rugóacél |
Superficie | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660 |