Hajlított rugós anya lapos alak
Ívelt rugóacél anya
LEMEZANYA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenálló csatlakozás az elaszticitás miatt
- Gyors kézi szerelés
- Védi a felületeket
- Újra felhasználható
Adatlapok(X)
Lapos csavarokra, szárakra és tengelyekre való felszereléshez.
![]() | |
A következő csavarhoz: | Átmérő 2,5 mm |
Longitud (L) | 11.00 mm |
Anchura (B) | 7.00 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.25 mm |
Material | CK 67 rugóacél |
Superficie | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Universal |