Hajlított csavarhúzó Ablakbeállító szerszámok
Imbuszkulcs, hatlapú, beállítószerszám
ABLAKÁLLÍTÓ SZERSZÁM IMBUSZ 4X103X91X15
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú alkalmazás szűk helyeken történő munkavégzést
- A hosszú kar jó erőátvitelt biztosít
- A 4 mm-es hegy a legtöbb alkalmazáshoz használható, különösen az ablakok beállításához
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 4 mm |
Hosszúság | 103 mm |
Hosszú szárméret (L1) | 91 mm |
Rövid szárméret (L2) | 15 mm |