Hajlékony szár egyenes csiszológéphez
Hajlékony tengellyel
FLEXIBILIS TENGELY EGYENES CSISZOLÓHOZ
Cikksz. 0702520005
EAN 4050641969286
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 1,3 m |
Szorítófogó-átmérő (D) | 8 mm |
Min./max. fordulatszám | 7500-30000 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!