Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

Haftschmierstoff Vorreiniger HHS Clean
VORREINIG-(HHS CLEAN)-500ML

Art.-Nr. 089310610

EAN 4045989900794

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

Art.-Nr. 089310610
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
Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter hochwirksamer Vorreiniger + Haftverstärker (Primerfunktion)

Hohe Reinigungsleistung


  • Schnell und effektiv

  • Entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen


Primerfunktion


  • Bessere Haftung des Schmierstoffs

  • Verlängerung der Schmierintervalle

  • Kosten- und Zeitersparnis


Kurze Ablüftzeit


  • Kurze Standzeiten der zu behandelnden Teile

  • Keine Nachbehandlung notwendig


Gute Materialverträglichkeit auf diversen Untergründen


  • Sehr breites Einsatzspektrum

  • Kein Aufquellen von Dichtungen


Sprühkopf mit Direktsprühstrahl


Gezielte und punktuelle Reinigung von verschmutzten Teilen



Aceton-, AOX- und silikonfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter, hochwirksamer Vorreiniger und Haftverstärker ( Primer )

Anleitung

Verschmutzungen mit HHS Clean gezielt bzw. punktuell einsprühen, dadurch erfolgt eine Entfernung der Verschmutzungen, keine Nachbehandlung notwendig.

Inhalt

500 ml

Grundöl

Mineralöl

Farbe

Farblos, Klar

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,76 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

pH-Wert

8

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Silikonfrei

Ja

Acetonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Innenseitige Baumwollbeflockung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5