Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Haftschmierstoff HSW 100

Haftschmierstoff HSW 100
HAFTSHMIRST-HSW100-500ML

Art.-Nr. 0893104500

EAN 4050641403773

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftschmierstoff HSW 100

Art.-Nr. 0893104500
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
  • Hoch qualitatives weisses Schmierfett. Verdrängt Wasser

  • Mit anti-Rost Wirkung

  • Gewährt eine dauerhafte Schmierung

  • Das spezielle 360° Ventil erlaubt eine Anwendung auch an schwierig erreichbaren Stellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bremsenteile, Schaltung, Türraste, Sitzgurte, Schienen, Zahnräder und Lenkstangen.

Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühdistanz: 20 – 30 cm.

Farbe

Weiß

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,68 g/cm³

Silikonfrei

Ja

Inhalt

500 ml

Inhaltsgewicht

340 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen