Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Haftschmierstoff HHS 2000® PLUS

Haftschmierstoff HHS 2000 PLUS
HAFTSHMIRST-HHS2000PLUS-400ML

Art.-Nr. 0893106203

EAN 4065746011365

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftschmierstoff HHS 2000® PLUS

Art.-Nr. 0893106203
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
Universelles, synthetisches Hochleistungshaftschmieröl mit hervorragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

Geräuschfreiheit durch gezielte Anwendung


  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche

  • Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen


Extreme Haftung und Druckbeständigkeit


  • Dank sofortiger Haftung beim Aufsprühen kein Tropfen oder Verschmutzen

  • Hohe Druckbeständigkeit für zuverlässigen Schutz


Verschleißsicherheit und Materialverträglichkeit


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung

  • Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)

  • Frei von Mikroplastik
Hinweis
  • Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung

  • NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur professionellen Anwendung bei hohen Druckbeanspruchungen, Abschleuderkräften oder Überkopfanwendungen wie z. B. Bowdenzüge, Bolzen, Gelenke, Scharniere, Gleitschienen, Kettenräder, Zahnstangen oder offenen Zahnräder.

Anleitung
  • Dose vor Gebrauch gut schütteln

  • Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen

  • Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen

Chemische Basis

Synthetisches Öl

Grundöl

Synthetisch

Farbe

Weißlich

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,855 g/ml

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

180 °C

Temperaturbeständigkeit max.

1000 °C

Flammpunkt min. des Wirkstoffes

200 °C

Flammpunkt min.

200 °C

Grundölviskosität, kinematisch

612 cSt

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren, Spritzwasser

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

377 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5