Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Haftschmierstoff HHS® 200

Haftschmierstoff HHS 200
HAFTSHMIRST-HHS200-400ML

Art.-Nr. 08931067

EAN 4045989900787

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftschmierstoff HHS® 200

Art.-Nr. 08931067
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
Hochwertiges, weißes Langzeit-Wartungsfett mit PTFE sorgt für gute Temperatur- und Witterungsbeständigkeit mit hervorragender Hafteigenschaft

Effektive Belastbarkeit und Geräuschreduzierung


  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche

  • Hohe Druckbeständigkeit und gute Schmierfähigkeit


Optimales, langanhaltendes Abdichtverhalten


  • Langanhaltendes Schmiermittel mit ausgezeichneter Haftung und bester Oxidationsstabilität

  • Längere Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen

  • Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz

  • Erstklassige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse

  • Hervorragendes Abdichtungsverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz


Hervorragende Materialverträglichkeit


  • Schützt und pflegt O- und X-Ringe

  • Greift lackierte Untergründe nicht an

  • Kunststoffverträglichkeit dank spezieller Formel


Spezielle Pigmentierung


  • Optimale Schmierstellenerkennung bei Wartung und Inspektion dank weißer Pigmentierung


Mit Festschmierstoffanteil – PTFE


  • Reduzierung der Reibungstemperatur für eine längere Schmierwirkung

  • Gute Notlaufeigenschaft und Temperaturbeständigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur professionellen Anwendung bei Schmierungen von beweglichen Teilen bei denen Schmierstellen während Wartung und Inspektionen erkennbar sein sollen wie z. B. Scharniere, Gelenke, Gleitschienen, etc.

Anleitung
  • Dose vor Gebrauch gut schütteln

  • Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen

  • Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen

Chemische Basis

Mineralöl

Grundöl

Mineralöl

Farbe

Brillantweiß

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,78 g/cm³

Temperatureinsatzbereich min.

-15 °C

Temperatureinsatzbereich max.

130 °C

Flammpunkt min.

200 °C

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser, Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren

Materialverträglichkeit

Stahl, Buntmetalle, Edelstahl, EPDM, FKM, NBR

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

246 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

VORREINIG-(HHS CLEAN)-500ML

Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter hochwirksamer Vorreiniger + Haftverstärker (Primerfunktion)
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
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Innenseitige Baumwollbeflockung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5